Cabezal de taladrado y fresado radial, EWS - Varia VX3

Número de artículo: 192598
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
Número de artículo 192598
EAN / GTIN 4069739322261
Número del fabricante 60.55VX3WT150X65
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, BMT55C, alojamiento radial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.55VX3WT150X65
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 82
  • Máx. Par de giro (TQX): 25 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 99 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 65 mm
  • Tamaño del mango: BMT55C
  • Tamaño de interfaz: EWS Varia VX3
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: 2 planos