Juego de pistola digital de medición interna de 3 puntos 50 - 100 mm

Número de artículo: 1924580
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
Número de artículo 1924580
EAN / GTIN 4029713050108
Número del fabricante 1924580
Número L L40510 2333
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Para a través de agujeros
  • Desde el rango de medición 12 mm para agujeros pasantes y ciegos
  • Desde el rango de medición 12 mm con caras de medición con punta de carburo
  • Indicador digital recomendado como dispositivo de visualización

Descripción:

Pistolas de medición interna DIGI-MET de 3 puntos en juego, 50-100 mm, para agujeros pasantes, desde el rango de medición de 12 mm para mediciones hasta el fondo del agujero, clavijas de medición de carburo desde el rango de medición de 12 mm, reloj comparador digital recomendado como dispositivo de visualización, entrega en caja de plástico.

Característica:

  • Rango de medición (mm): 50 - 100

Norma:

Factory standard