Reloj comparador, tapa con ojal, versión ANSI/AGD cojinete de joya, 0,05", 0,0005".

Número de artículo: 1923A-10
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
Número de artículo 1923A-10
EAN / GTIN 4946368841175
Número del fabricante 1923A-10
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Diseño compacto con diámetro extra pequeño - pulgadas. Se trata de un calibre compacto en pulgadas con un diámetro de 31/36 mm. Ofrece las siguientes ventajas: Ideal para aplicaciones en las que el espacio es limitado.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0,05″.
Precisión: ±0,0005″.
Valor de graduación: 0,0005″.
Repetibilidad: ±0,0001″.
Pulgada/Métrico: Pulgada
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica

Productos adecuados