Ménsula de salida, enchufable, recta

Número de artículo: 19239
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Identificación y clasificación

Número de artículo 19239
EAN / GTIN 4031405192393
Número del fabricante 019239
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Columna fabricada en tubo de aluminio Ø 35 mm
  • Para la extensión vertical de los conductores para un overshoot seguro
  • Adecuado para todas las escaleras con separación de peldaños de 280 mm y separación de peldaños de 235 mm o 263 mm
  • Para el montaje sin herramientas a través de la manija ergonómica de la estrella
  • La fijación se realiza por medio de un mecanismo de sujeción en los orificios de peldaños/escalones superiores
  • Disponible en versiones rectas u oblicuas
  • Se puede montar a la derecha o a la izquierda de la escalera

Característica:

  • Anchura: 118 mm
  • Diámetro: 35 mm
  • Longitud: 1410 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Tipo de producto: Recto