nivello® zapato interior conductor de la electricidad 98x25 mm

Número de artículo: 19218
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Base para escaleras

Identificación y clasificación

Número de artículo 19218
EAN / GTIN 4031405192188
Número del fabricante 019218
Número L L90110 1068
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para escaleras a partir del año 2019 con zapato interior nivello®
  • Eléctricamente conductivo
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 32 mm
  • Altura: 84 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 98 mm
  • Longitud: 100 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Productos adecuados