Chaqueta Soft Shell ACCELERATE SAFE, Señora, Naranja de alta visibilidad/verde musgo, Tamaño XS

Número de artículo: 19212-291-1433 XS
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
Número de artículo 19212-291-1433 XS
EAN / GTIN 5711074883042
Número del fabricante 19212-291-1433 XS
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Especialmente diseñado y adaptado para las mujeres
  • Transpirable, cortaviento y repelente al agua
  • Ajuste moderno y ceñido con una gran libertad de movimiento
  • Cierre con cremallera impermeable y tira de protección interna contra los elementos
  • Bolsillos delanteros con cremalleras impermeables
  • El elástico ajustable en el dobladillo
  • mejoró la visibilidad del medio ambiente con la ayuda de efectos reflejos

Característica:

  • Ajuste para mujer
  • Transpirable, cortaviento y repelente al agua
  • Ajuste moderno y ceñido con una gran libertad de movimiento
  • Cuello alzado
  • Bicolor
  • Cierre con cremallera impermeable y tira de protección interna contra los elementos
  • Bolsillos delanteros con cremalleras impermeables
  • Bolsillos interiores
  • Cierre de por adherencia en las muñecas
  • Cordón elástico en el borde inferior, ajustable
  • El soporte de la tarjeta de identificación es extraíble
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 320 g/m²
  • shell suave de 3 capas. Puede encogerse hasta un 1%.
  • Circunferencia del pecho: 76 cm / 30 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal