Chaqueta Soft Shell ACCELERATE SAFE, Caballero, Amarillo alta visibilidad/petróleo oscuro, Tamaño S

Número de artículo: 19202-291-1744 S
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
Número de artículo 19202-291-1744 S
EAN / GTIN 5711074792160
Número del fabricante 19202-291-1744 S
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Transpirable, cortaviento y repelente al agua
  • Ajuste moderno y ceñido con una gran libertad de movimiento
  • Cierre con cremallera impermeable y tira de protección interna contra los elementos
  • Bolsillos delanteros con cremalleras impermeables
  • Elástico regulable en el dobladillo
  • Visibilidad mejorada para el entorno con ayuda de efectos de reflejo.

Característica:

  • Transpirable, cortaviento y repelente al agua
  • Ajuste moderno y ceñido con una gran libertad de movimiento
  • Cuello alzado
  • Bicolor
  • Cierre con cremallera impermeable y tira de protección interna contra los elementos
  • Bolsillo en el pecho con cremallera
  • Bolsillos delanteros con cremalleras impermeables
  • Bolsillos interiores
  • Cierre de por adherencia en las muñecas
  • Cordón elástico en el borde inferior, ajustable
  • El soporte de la tarjeta de identificación es extraíble
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 320 g/m²
  • shell suave de 3 capas. Puede encogerse hasta un 1%.
  • Circunferencia del pecho: 92 cm / 36 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal