{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de corte DC | 8,5 mm | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Material de corte | HSS PM | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | N | |
| Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
| Número de dientes Z | 3 | |
| Ángulo de hélice | 30 grados | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
| Mango | HB con h6 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Longitud de filo Lc | 19 mm | |
| Longitud total L | 56 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 10 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
| Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
| anillo de color | sin | |
| Tipo de producto | Fresa angular |
| Número de artículo | 191420 8,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197102713 | |
| Número del fabricante | 191420 8,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |