Cabezal de taladrado y fresado radial, Pinza de sujeción 320 470E (ER32 Ø3-20)

Número de artículo: 190735
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
Número de artículo 190735
EAN / GTIN 4069739315881
Número del fabricante 60.6532M06IMX85
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, BMT65 Tsugami, alojamiento radial, refrigeración exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.6532M06IMX85
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 92
  • Máx. Par de giro (TQX): 50 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 125 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 85 mm
  • Tamaño del mango: BMT65 Tsugami
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER32
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: Arrastre de ranura