Cabezal de taladrado y fresado axial desplazado, Pinza de sujeción 320 470E (ER32 Ø3-20)

Número de artículo: 190237
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 190237
EAN / GTIN 4069739313672
Número del fabricante 50.4032HAASSL40LIK
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas accionadas, VDI40, alojamiento axial desplazado axialmente, refrigeración interna y externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 50.4032HAASSL40LIK
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 78
  • Máx. Par de giro (TQX): 50 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 122 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 122 mm
  • Tamaño del mango: VDI40
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER32
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: Acoplamiento de garras

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra