Cabezal de taladrado y fresado radial, Pinza de sujeción 200 428E (ER20 Ø2-13)

Número de artículo: 189383
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
Número de artículo 189383
EAN / GTIN 4069739310978
Número del fabricante 60.2020L5480R
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, VDI20, alojamiento radial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.2020L5480R
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 50
  • Máx. Par de giro (TQX): 10 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 8000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 1,5 - 13,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 98 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 75 mm
  • Tamaño del mango: VDI20
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER20
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: DIN 5480