Traje de nieve para niños ACCELERATE, niños, Verde hierba/Verde, Tamaño 116

Número de artículo: 18919-231-33303 116
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
Número de artículo 18919-231-33303 116
EAN / GTIN 5711074712342
Número del fabricante 18919-231-33303 116
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Transpirable, estanca al agua y al viento, con costuras pegadas.
  • El aislamiento CLIMASCOT®, único en su género, calienta eficazmente, es ligero, suave y se puede comprimir a un volumen pequeño.
  • Capucha extraíble con forro
  • Los refuerzos fabricados con tejido CORDURA® en zonas especialmente estresadas garantizan una alta durabilidad y una larga durabilidad
  • Cremallera extralarga con banda de protección contra los elementos en los dobladillos exteriores de las piernas, para un uso fácil con las botas
  • Los bucles de arranque
  • mejoraron la visibilidad del entorno con la ayuda de efectos reflex

Característica:

  • Transpirable, resistente al viento y al agua
  • Las costuras están pegadas
  • Con CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Capucha forrada extraíble con inserción elástica
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Cintura elástica
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Puños acanalados (cubiertos bajo la banda de protección contra los elementos) en las muñecas
  • Refuerzos de tela CORDURA® en varias partes del producto
  • Cierre con cremallera en la parte exterior de la pierna
  • Bucles de arranque
  • Con presión y reflejos
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 210 g/m²
  • ripstop. Columna de agua > 10.000 mm según EN ISO 811. Puede encogerse hasta un 2%.

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal