Pantalones superpuestos ACCELERATE, Caballero, Azul negro, Tamaño S

Número de artículo: 18690-349-010 S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 18690-349-010 S
EAN / GTIN 5711074929412
Número del fabricante 18690-349-010 S
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Transpirable, estanca al agua y al viento, con costuras pegadas.
  • Piernas de pantalón ergonómicamente cortadas, formadas de acuerdo con los movimientos naturales del cuerpo
  • Anillo D para tarjetas llave o ID
  • Aberturas frontales con cremallera en ambos lados, lo que permite que los bolsillos en los muslos del pantalón de abajo pasen a través de las aberturas
  • Los bolsillos para las rodillas son ajustables en altura, por lo que la protección de la rodilla se coloca de forma óptima en las rodillas
  • Certificado para su uso con la rodillera tipo MASCOT CORTA o LARGA, ya que el bolsillo de la rodillera es ajustable en altura
  • Cremallera extra larga con tira de protección contra la intemperie en la parte exterior de la pierna, para un fácil uso junto con las botas

Característica:

  • Tejido altamente duradero, transpirable, resistente al viento y al agua
  • Las costuras están pegadas
  • Las patas del pantalón tienen forma ergonómica
  • Trabillas para cinturón
  • Anillo D.
  • Elástico y cordón ajustable en la cintura
  • Aberturas frontales con cremallera en ambos lados, lo que permite que los bolsillos en los muslos del pantalón de abajo pasen a través de las aberturas
  • Bolsa plegable, reforzada con tejido CORDURA® y Small bolsa en el exterior
  • Bolsillos de rodilla hechos de poliéster, altura ajustable
  • Ajuste sencillo e individual de la altura del bolsillo de la rodilla
  • Cremallera con banda de protección contra los elementos en los dobladillos exteriores de las piernas
  • Cintura acanalada en la parte inferior de la pierna del pantalón
  • Para este modelo recomendamos la siguiente protección de rodilla: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificado junto con rodilleras tipo CORTO o LARGO según EN 14404
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 185 g/m²
  • ripstop.

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • EN 343 4-2-X

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra