Chaleco térmico UNIQUE, Unisex, Azul grano/azul negro, Tamaño 2XL

Número de artículo: 18665-318-11010 2XL
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
Número de artículo 18665-318-11010 2XL
EAN / GTIN 5711074720972
Número del fabricante 18665-318-11010 2XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • El aislamiento CLIMASCOT®, único en su género, calienta eficazmente, es ligero, suave y se puede comprimir a un volumen pequeño.
  • Repelente del agua
  • El tejido elástico en los laterales ofrece una mayor libertad de movimiento
  • Los puños elásticos se cierran bien y aseguran que el calor permanezca en el cuerpo Mejora la visibilidad del medio ambiente con la
  • ayuda de efectos reflejos

Característica:

  • Repelente del agua
  • Con CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillo en el pecho con cremallera
  • Anillo D.
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Tejido elástico en los laterales y en el pecho
  • Puños elásticos
  • Banda de goma en el borde inferior
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 240 g/m²
  • Tejido acolchado por metro.
  • Circunferencia del pecho: 116 cm / 45,5 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal