Chaqueta Hard Shell UNIQUE, Unisex, Azul negro, Tamaño 3XL

Número de artículo: 18601-411-010 3XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 18601-411-010 3XL
EAN / GTIN 5711074721160
Número del fabricante 18601-411-010 3XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • El tejido elástico es elástico en todas las direcciones y ofrece una libertad de movimiento insuperable donde nada aprieta o molesta
  • El tejido elástico multifuncional combina un peso bajo con una durabilidad muy alta y también es impermeable
  • Transpirable, estanca al agua y al viento, con costuras pegadas.
  • Capucha forrada y extraíble, con cordones elásticos ajustables
  • , mejora la visibilidad en el entorno con la ayuda de efectos reflejos

Característica:

  • Tejido elástico definitivo con bajo peso y alta durabilidad
  • Transpirable, resistente al viento y al agua
  • Las costuras están pegadas
  • Cierre con cremallera impermeable y tira de protección interna contra los elementos
  • La capucha es desmontable, forrada y equipada con cordones elásticos ajustables
  • Bolsillos en el pecho con cierre con cremallera
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • La espalda se extiende
  • Cordón elástico en el borde inferior, ajustable
  • Puños acanalados (cubiertos bajo la banda de protección contra los elementos) en las muñecas
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 87% poliamida/13% elastano
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 200 g/m²
  • ELASTICIDAD DEFINITIVA. Sarga.
  • Circunferencia del pecho: 124 cm / 49 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ES 343 3/3

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra