Pantalones con peto y bolsillos en las rodillas ACCELERATE, Caballero, Antracita oscuro, Tamaño 82C42

Número de artículo: 18569-442-18 82C42
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 18569-442-18 82C42
EAN / GTIN 5711074695201
Número del fabricante 18569-442-18 82C42
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Numerosas inserciones hechas de material elástico que ofrecen una gama de movimiento única
  • Piernas de pantalón ergonómicamente cortadas, formadas de acuerdo con los movimientos naturales del cuerpo
  • Los bolsillos para la rodilla fabricados con tejido duradero CORDURA® son ajustables, por lo que la protección de la rodilla siempre está colocada de forma óptima
  • El producto es adecuado para la lavandería industrial
  • Disponible en tres longitudes de zancada diferentes de serie, para el mejor ajuste y los detalles mejor colocados
  • Certificado para su uso con el tipo de rodillera MASCOT CORTA o LARGA, ya que la bolsa de rodillera es ajustable en altura

Característica:

  • Partes del producto están hechas de tejido elástico
  • Combinación de tela ligera de calidad 442 y LA MEJOR calidad de tela ELÁSTICA 511
  • Costuras dobles en las piernas y en la entrepierna
  • Los bolsas están integrados en el diseño
  • Las patas del pantalón tienen forma ergonómica
  • Correas de hombro hechas de tela, ajustables y con hebillas cortas, fuertes elásticas y plásticas
  • Bolsillo de babero con bolsillo para teléfono celular y solapa con botón de presión oculto
  • tope es ajustable
  • Trabillas para cinturón
  • Cremallera
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillos traseros
  • Bolsillo en el muslo con bolsillo para teléfono celular, solapa y botón de presión oculto y soporte para tarjeta de identificación integrado
  • El soporte de la tarjeta de identificación es extraíble
  • Bolsa plegable fabricada en tejido CORDURA® con bolsas extra
  • Bolsillos para la rodilla hechos de CORDURA® súper duradero (1000 D)
  • Ajuste sencillo e individual de la altura del bolsillo de la rodilla
  • Con presión y reflejos
  • Para este modelo recomendamos la siguiente protección de rodilla: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificado junto con rodilleras tipo CORTO o LARGO según EN 14404
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 270 g/m²
  • Sarga.
  • Longitud del paso: 82 cm / 32 pulgadas
  • Circunferencia de la cintura: Longitud del paso: 82 cm / 32 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra