Chaleco ACCELERATE, Caballero, Azul celeste/Azul negro, Talla L

Número de artículo: 18365-511-91010 L
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
Número de artículo 18365-511-91010 L
EAN / GTIN 5711074656868
Número del fabricante 18365-511-91010 L
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • El tejido elástico es elástico en todas las direcciones y ofrece una libertad de movimiento insuperable donde nada aprieta o molesta
  • El tejido elástico multifuncional combina un peso bajo con una durabilidad muy alta y también es repelente al agua
  • El producto es adecuado para la lavandería industrial
  • Con una cremallera y una tira de protección contra la intemperie en el interior para evitar el viento
  • , mejora la visibilidad del medio ambiente con la ayuda de los efectos reflejos

Característica:

  • Con un acabado repelente al agua
  • Tejido elástico definitivo con bajo peso y buena durabilidad
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillo en el pecho con cremallera
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • tope con ajuste de botón pulsador
  • Con presión y reflejos
  • Composición del tejido: 88% poliéster/12% elastolefina
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 275 g/m²
  • ELASTICIDAD DEFINITIVA.
  • Circunferencia del pecho: 104 cm / 41 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco