RM-MTR-0100-H7S-CS-C EVO Escariadores UOP de Metal Duro Integral, Labios Rectos, Paso Variable y Agujeros de Refrigeración. Para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Ciegos

Número de artículo: 1820760
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Punta Phillips

Identificación y clasificación

Número de artículo 1820760
EAN / GTIN 7291075331783
Número del fabricante 1820760
Número L L24010 84

Descripción

Descripción:

Escariadores integrales/soldados, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Diámetro de corte (DC) 1 mm, Longitud del filo de corte (L) 6 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 50 mm, Longitud utilizable (LU) 21 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 0.9 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 1 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 6 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 11 mm
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Longitud utilizable (LU) 21 mm