Regla de acero, totalmente flexible 300 mm, métrico

Número de artículo: 182-231
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Regla

Identificación y clasificación

Número de artículo 182-231
EAN / GTIN 4946368046327
Número del fabricante 182-231
Número L L40010 7694
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Estas reglas rígidas y totalmente flexibles, le ofrecen las siguientes ventajas: Graduaciones de escala claras en superficies cromadas mate . Acero inoxidable templado.

Característica:

Rango de medición: 0 - 300
Precisión: +0,13 mm / -0,09 mm
Graduación: 1 mm / 0,5 mm (en ambos lados)
Masa: 3300
Pulgada/métrica: Métrica

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra