Remache ciego UniversalGrip acero inoxidable A2 4,0 x 10, 250 unidades

Número de artículo: 1818482
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 1818482
EAN / GTIN 4007081129107
Número del fabricante 1818482
Número L L70291 102797
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

UniversalGrip - El conector PolyGrip para puntos de remachado de difícil acceso
El uso de boquillas alargadas se recomienda para aplicaciones en las que el espacio para la herramienta de mecanizado es muy reducido debido al diseño (bordes que interfieren, rebajes profundos). Sin embargo, para ello es imprescindible un remache ciego con vástago prolongado. El remache ciego UniversalGrip ya está disponible para estas aplicaciones. El UniversalGrip combina las ventajas del PolyGrip con las de un vástago de remache alargado y puede utilizarse con todas nuestras boquillas con longitudes especiales.

Campo de aplicación:
  • Puntos de remache de difícil acceso de cualquier tipo, por ejemplo, remaches en perfiles
  • Remachado cerca de los bordes de los componentes
Las ventajas del UniversalGrip:
  • Vástago de remache largo: permite el uso de boquillas alargadas
  • Amplia gama de sujeción: una dimensión puede sustituir hasta cinco dimensiones estándar
  • Económico: puede utilizarse con el dispositivo estándar y la boquilla estándar ampliada
  • Normalización, incluso para pequeñas necesidades anuales

Característica:

  • Diámetro de la broca: 4,1 mm
  • máx. Intervalo de apriete: 6,5 mm
  • mín. Intervalo de apriete: 1 mm
  • Material de la funda: Acero inoxidable A2 - Nº 1.4567
  • Material del bolígrafo: Acero inoxidable A2
  • estanco al gas y al agua: No
  • posible propagación: No
  • Longitud: 113 mm
  • Forma de cabeza: Cabeza plana y redonda
  • mín. Longitud de sujeción: 1 mm
  • máx. Longitud de sujeción: 6,5 mm
  • Diámetro de la cabeza: 8 mm