Jersey polar con cremallera ACCELERATE, Caballero, Verde hierba/Verde, Talla M

Número de artículo: 18103-316-33303 M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 18103-316-33303 M
EAN / GTIN 5711074650323
Número del fabricante 18103-316-33303 M
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • La superficie lisa del material de vellón garantiza que la suciedad y el polvo no se atasquen
  • Ajuste moderno y ceñido con una gran libertad de movimiento
  • Flexible y flexible, alto cuello
  • Con una cremallera y una tira de protección contra los elementos en el interior, que mantiene el viento fuera
  • Mangas y dobladillo elásticos
  • Bolsillo en el pecho con cremallera

Característica:

  • Ajuste moderno y ceñido con una gran libertad de movimiento
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillo en el pecho con cremallera
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Banda elástica en las muñecas y el borde inferior
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 94% poliéster/6% elastano
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 260 g/m²
  • Tejido polar. Puede encogerse hasta un 3%.
  • Circunferencia del pecho: 100 cm / 39,5 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra