Chaleco térmico ACCELERATE, Señora, Azul celeste/Azul negro, Tamaño 5XL

Número de artículo: 18075-318-91010 5XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 18075-318-91010 5XL
EAN / GTIN 5711074778324
Número del fabricante 18075-318-91010 5XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Especialmente diseñado y adaptado para las mujeres
  • El aislamiento CLIMASCOT®, único en su género, calienta eficazmente, es ligero, suave y se puede comprimir a un volumen pequeño.
  • Repelente del agua
  • El tejido elástico en los laterales ofrece una mayor libertad de movimiento
  • Los puños elásticos cierran bien y mantienen el calor en el cuerpo
  • Visibilidad mejorada para el entorno con ayuda de efectos de reflejo.

Característica:

  • Ajuste para mujer
  • Repelente del agua
  • Con CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Puños elásticos
  • Tejido elástico en los laterales y en el pecho
  • Cordón elástico en el borde inferior, ajustable
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 260 g/m²
  • Tejido acolchado por metro. Puede encogerse hasta un 3%.
  • Circunferencia del pecho: 136 cm / 53,5 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra