Jersey polar con cremallera corta ACCELERATE, Señora, Verde hierba/Verde, Tamaño 4XL

Número de artículo: 18053-316-33303 4XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 18053-316-33303 4XL
EAN / GTIN 5711074778195
Número del fabricante 18053-316-33303 4XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • La superficie lisa del material de vellón garantiza que la suciedad y el polvo no se atasquen
  • Especialmente diseñado y adaptado para las mujeres
  • Flexible y flexible, alto cuello
  • Cremallera en el cuello con tira de protección contra los elementos
  • Mangas y dobladillo elásticos

Característica:

  • Ajuste para mujer
  • Ajuste moderno y ceñido con una gran libertad de movimiento
  • Cremallera en el cuello, con banda de protección contra los elementos
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Banda elástica en las muñecas y el borde inferior
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 94% poliéster/6% elastano
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 260 g/m²
  • Tejido polar. Puede encogerse hasta un 3%.
  • Circunferencia del pecho: 128 cm / 50,5 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra