Chaqueta de invierno ACCELERATE, Señora, negro, Tamaño S

Número de artículo: 18045-249-09 S
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
Número de artículo 18045-249-09 S
EAN / GTIN 5711074671199
Número del fabricante 18045-249-09 S
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Especialmente diseñado y adaptado para las mujeres
  • Transpirable, cortaviento e impermeable
  • El aislamiento CLIMASCOT®, único en su género, calienta eficazmente, es ligero, suave y se puede comprimir a un volumen pequeño.
  • Capucha forrada y extraíble, con cordones elásticos ajustables
  • Con una cremallera y una tira de protección contra los elementos en el interior, que mantiene el viento fuera
  • Cremallera en el forro trasero para la impresión / bordado
  • mejora la visibilidad en el medio ambiente con la ayuda de efectos reflejos

Característica:

  • Ajuste para mujer
  • Luz por metro
  • Transpirable, resistente al viento y al agua
  • Las costuras están pegadas
  • Con CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • La capucha es desmontable, forrada y equipada con cordones elásticos ajustables
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillo interior con cremallera
  • El soporte de la tarjeta de identificación es extraíble
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Cordón elástico en el borde inferior, ajustable
  • Forro con cremallera en la parte posterior para un logotipo o bordado
  • Puños acanalados (cubiertos bajo la banda de protección contra los elementos) en las muñecas
  • Con presión y reflejos
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 185 g/m²
  • Antidesgarro.
  • Circunferencia del pecho: 82 cm / 32 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • EN 342 3/WP (2,038 CLO)
  • EN 343 3-1-X.

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal