Reloj comparador, tapa con ojal, versión ANSI/AGD cojinete de joya, protegido contra golpes, 0,025", 0,0001".

Número de artículo: 1803A-10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 1803A-10
EAN / GTIN 4946368841670
Número del fabricante 1803A-10
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Diseño compacto, diámetro pequeño - pulgadas. Se trata de un reloj comparador compacto en pulgadas con un anillo exterior de 40 mm que ofrece las siguientes ventajas: Ideal para su uso en aplicaciones en las que el espacio es escaso. Marcador de tolerancia como accesorio estándar.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0,025″.
Precisión: ±0,0001″.
Valor de graduación: 0,0001″.
Repetibilidad: ±0,00003″.
Pulgada/Métrico: Pulgada
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra