Chaqueta térmica ACCELERATE, Señora, Antracita oscuro/Negro, Tamaño 2XL

Número de artículo: 18025-318-1809 2XL
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
Número de artículo 18025-318-1809 2XL
EAN / GTIN 5711074670437
Número del fabricante 18025-318-1809 2XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Especialmente diseñado y adaptado para las mujeres
  • El aislamiento CLIMASCOT®, único en su género, calienta eficazmente, es ligero, suave y se puede comprimir a un volumen pequeño.
  • Gracias a la baja masa de relleno y la composición especial del forro, el producto se puede usar de manera óptima como una capa intermedia aislante de la ropa
  • Repelente del agua
  • El tejido elástico en los laterales ofrece una mayor libertad de movimiento
  • Visibilidad mejorada para el entorno con ayuda de efectos de reflejo.

Característica:

  • Ajuste para mujer
  • Repelente del agua
  • Con CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • El soporte de la tarjeta de identificación es extraíble
  • Bolsillos interiores
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Banda elástica en las muñecas
  • Tejido elástico en los laterales y en el pecho
  • Cordón elástico en el borde inferior, ajustable
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 260 g/m²
  • Tejido acolchado por metro. Puede encogerse hasta un 3%.
  • Circunferencia de la cadera: 124 cm / 49 pulgadas
  • Circunferencia del pecho: 112 cm / 44 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal