{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ | 25 mm | |
| Espesor | 1 mm | |
| Recubrimiento | Sin revestimiento | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | DIN 1838 | |
| ⌀ de perforación | 8 mm | |
| Número de dientes Z | 24 | |
| Profundidad de corte máximo | 6 mm | |
| adecuado para material | Metal | |
| Refrigeración interior | no | |
| Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
| Número de artículo | 179820 25X1 | |
| EAN / GTIN | 4045197246752 | |
| Fabricante/responsable | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com |