Nebulizador «GA», con recipiente de policarbonato y cesta protectora, BG 300, G 3/8

Número de artículo: 178485
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 178485
EAN / GTIN 4047322666824
Número del fabricante 178485
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nebulizador «GA», con recipiente de policarbonato, cesta protectora y soporte de fijación, BG 300, G 3/8, presión de entrada máx. 10 bar, presión de trabajo 0,5 - 9 bar. Proporcional, se puede llenar de aceite a presión.

Característica:

  • A: 62,5 mm
  • An: 181,0 mm
  • C: 45,0 mm
  • D: 136,0 mm
  • BG: 300
  • Serie: GA
  • Carcasa: Aluminio fundido a presión
  • Rosca: G 3/8
  • Envase: Contenedor de policarbonato con rejilla protectora
  • Caudal: 5100 l/min
  • Accesorio para gotas: Latón/POM
  • material de sellado: NBR
  • Presión de trabajo máx.: 9 bar
  • Presión de trabajo mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 10 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar