Descripción:
Regulador de filtro «GA» con recipiente metálico, tubo de inspección, soporte de fijación, 5 µm, BG 600, G3/4, PE máx. 10 bar, rango de regulación. 1, 5 - 9 bar, válvula de descarga HA. Regulador de presión de membrana independiente de la presión previa, con retroalimentación y purga secundaria, en combinación con un separador centrífugo. El ajuste de presión se puede bloquear presionando la rueda manual.
Característica:
- A: 100,0 mm
- An: 336,5 mm
- C: 131,5 mm
- D: 205,0 mm
- BG: 600
- Serie: GA
- Carcasa: Aluminio fundido a presión
- Rosca: G 3/4
- Envase: Recipiente metálico con tubo de visión
- Caudal: 6000 l/min
- capó: Aleación de aluminio
- material de sellado: NBR
- finura del filtro: 5 µm
- Purgador de condensados: semiautomático
- Rango de regulación máx.: 9 bar
- Rango de regulación mín.: 1,5 bar
- Presión de entrada máx.: 10 bar
- Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar