Regulador con filtro «GA», recipiente de policarbonato, 5 µm, BG 400, G 1/2, 1, 5 - 9 bar, HA

Número de artículo: 178474
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 178474
EAN / GTIN 4047322666718
Número del fabricante 178474
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador con filtro «GA», con recipiente de policarbonato, cesta protectora, soporte de fijación, 5 µm, BG 400, G1/2, PE máx. 10 bar, rango de regulación. 1, 5 - 9 bar, válvula de descarga: HA. Regulador de presión de membrana independiente de la presión previa, con retroalimentación y purga secundaria, en combinación con un separador centrífugo. El ajuste de presión se puede bloquear presionando la rueda manual.

Característica:

  • A: 80,0 mm
  • An: 285,5 mm
  • C: 108,0 mm
  • D: 177,5 mm
  • BG: 400
  • Serie: GA
  • Carcasa: Aluminio fundido a presión
  • Rosca: G 1/2
  • Envase: Contenedor de policarbonato con rejilla protectora
  • Caudal: 4000 l/min
  • capó: POM
  • material de sellado: NBR
  • finura del filtro: 5 µm
  • Purgador de condensados: semiautomático
  • Rango de regulación máx.: 9 bar
  • Rango de regulación mín.: 1,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 10 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar