Regulador de presión «GA», con manómetro incluido, BG 300, G 1/4, 0, 5 - 9 bar

Número de artículo: 178449
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 178449
EAN / GTIN 4047322666466
Número del fabricante 178449
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión «GA», con manómetro y soporte de fijación, BG 300, G 1/4, presión de entrada máx. 10 bar, rango de regulación 0,5 - 9 bar. Regulador de presión de membrana independiente del preimpreso, con control de retroalimentación y purga secundaria. El ajuste de presión se puede bloquear presionando la rueda manual.

Característica:

  • A: 62,5 mm
  • An: 112,0 mm
  • C: 82,5 mm
  • D: 29,5 mm
  • BG: 300
  • Serie: GA
  • Carcasa: Aluminio fundido a presión
  • Rosca: G 1/4
  • Caudal: 1400 l/min
  • capó: POM
  • material de sellado: NBR
  • Rango de regulación máx.: 9 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 10 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar