Unidad de mantenimiento de 3 piezas «GA-mini», PC, BG 200, G1/8, 1, 5-9 bar, HA

Número de artículo: 178363
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 178363
EAN / GTIN 4047322666343
Número del fabricante 178363
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Unidad de mantenimiento de 3 piezas «GA-mini», con recipiente de policarbonato, 5 µm, BG 200, G 1/8, PE máx. 10 bar, rango de regulación 1, 5 - 9 bar, válvula de purga.: HA. Unidades de mantenimiento de tres piezas, compuestas por un regulador de presión de membrana independiente de la presión previa con purga secundaria, junto con un separador centrífugo y un lubricador proporcional.

Característica:

  • A: 163,5 mm
  • An: 138,0 mm
  • C: 40,0 mm
  • D: 98,0 mm
  • BG: 200
  • Serie: GA-mini
  • Carcasa: Aluminio fundido a presión
  • Rosca: G 1/8
  • Caudal: 900 l/min
  • capó: POM
  • Accesorio para gotas: Latón/POM
  • material de sellado: NBR
  • finura del filtro: 5 µm
  • Purgador de condensados: semiautomático
  • Rango de regulación máx.: 9 bar
  • Rango de regulación mín.: 1,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 10 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar