Portaherramientas, EWS Varia VX3 - Portaherramientas

Número de artículo: 177101
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
Número de artículo 177101
EAN / GTIN 4069739277240
Número del fabricante 19.25VX3MFTRLZ0
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI25, alojamiento EWS.Varia, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 19.25VX3MFTRLZ0
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 60
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 28 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 105 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 75 mm
  • Tamaño del mango: VDI25
  • Tamaño de interfaz: EWS Varia VX3
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior