Cabezal de taladrado y fresado radial, retraído, Pinza de sujeción 320 470E (ER32 Ø3-20) Artículo de seguimiento: (MNR) 228365

Número de artículo: 176857
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
Número de artículo 176857
EAN / GTIN 4069739276601
Número del fabricante 80.4032CTXRLAP42.5
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, VDI40, alojamiento radial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 80.4032CTXRLAP42.5
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 76
  • Máx. Par de giro (TQX): 50 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 138 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 100 mm
  • Tamaño del mango: VDI40
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER32
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: DIN 5480