Sudadera con cremallera ADVANCED, Unisex, negro, Tamaño 3XL

Número de artículo: 17484-319-09 3XL
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
Número de artículo 17484-319-09 3XL
EAN / GTIN 5711074604524
Número del fabricante 17484-319-09 3XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Ajuste moderno y ceñido con una gran libertad de movimiento
  • Extra alto, ajustable cuello - Los tapones de cable se encuentran ocultos en el cuello y no interfieren con el uso
  • Con una cremallera y una tira de protección contra los elementos en el interior, que mantiene el viento fuera
  • Aberturas de ventilación bajo los brazos
  • Elástico ajustable en el dobladillo

Característica:

  • Premium
  • Ajuste moderno y ceñido con una gran libertad de movimiento
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Bolsillo en el pecho con cremallera
  • Bolsillos interiores
  • Cuello alto con cordones elásticos ajustables
  • Ventilación bajo las mangas
  • Tejido elástico en los laterales
  • Cordón elástico en el borde inferior, ajustable
  • Composición del tejido: 69% algodón/26% poliéster/5% elastano
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 380 g/m²
  • Tejido de punto.
  • Circunferencia del pecho: 124 cm / 49 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal