Descripción:
Regulador con filtro «estándar» con recipiente de policarbonato y manómetro, 40 µm, BG 4, G 1, PE máx. 16 bar, rango de regulación 0, 5 - 10 bar, HA. Regulador de presión de membrana independiente de la presión previa, con retroalimentación y purga secundaria, en combinación con un separador centrífugo.
Característica:
- A: 125,0 mm
- C: 129,0 mm
- D: 263,0 mm
- BG: 4
- DN: 25
- Serie: Estándar
- Carcasa: Aluminio, lacado en color plata
- Rosca: G 1
- Envase: Depósito de policarbonato
- Caudal: 12000 l/min
- material de sellado: NBR
- finura del filtro: 40 µm
- Purgador de condensados: semiautomático
- Rango de regulación máx.: 10 bar
- Rango de regulación mín.: 0,5 bar
- Presión de entrada máx.: 16 bar
- Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
- Indicador del manómetro máx.: 16 bar
- Indicador del manómetro mín.: 0 bar
- Temperatura máxima del medio.: 60 °C
- Temperatura del medio mín.: -10 °C
- Temperatura ambiente máx.: 60 °C
- Temperatura ambiente mín.: -10 °C