Rueda de caballete

Número de artículo: 173-09
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
Tipo de producto Capuchón de rueda

Identificación y clasificación

Número de artículo 173-09
EAN / GTIN 4000896089932
Número del fabricante 173-09
Número L L60140 6094
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Rueda de caballete ∙ incl. tornillos ∙ 125 mm ⌀
    Para el carro de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent 173
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.95 kg
Exención de la responsabilidadLa utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.