Zapatos de seguridad MATTHEW Pro BOA® GTX Low ESD S3 CI Typ 2 MATTHEW Pro BOA® GTX Low ESD S3 CI Typ 2, Talla 39

Número de artículo: 1728502-39
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección: S3
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Número de zapato UE 39

Identificación y clasificación

Número de artículo 1728502-39
EAN / GTIN 4030839325650
Número del fabricante 1728502-39
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo CORDURA®
  • Membrana GORE-TEX CROSSTECH®
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Punta de TPU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • Ajuste de la mujer: Las tallas 36 - 39 se adaptan de forma óptima a la ergonomía de los pies de las mujeres.
  • BOA® Fit System

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra