Cabezal de taladrado y fresado radial, Pinza de sujeción 160 426E (ER16 Ø1-10)

Número de artículo: 172407
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
Número de artículo 172407
EAN / GTIN 4069739258102
Número del fabricante 60.3016LE365RLIKI13EL
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, VDI30, alojamiento radial, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.3016LE365RLIKI13EL
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 64
  • Máx. Par de giro (TQX): 15 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:3
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 137,9 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 120 mm
  • Tamaño del mango: VDI30
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER16
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior
  • Acoplamiento: DIN 5480