Portapinzas, Pinza de sujeción ER32, 320 470E

Número de artículo: 172099
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 172099
EAN / GTIN 4069739256542
Número del fabricante 31.3032LCTXRLTFL
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI30, alojamiento de pinza de sujeción, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 31.3032LCTXRLTFL
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 64
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 130 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 100 mm
  • Tamaño del mango: VDI30
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER32
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior