Jersey de punto con cremallera corta FRONTLINE Nanterre, Unisex, negro, Talla M

Número de artículo: 17205-939-09 M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 17205-939-09 M
EAN / GTIN 5711074550173
Número del fabricante 17205-939-09 M
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Ajuste moderno y ceñido con una gran libertad de movimiento
  • Los refuerzos de sarga duraderos en partes del producto prolongan la vida útil del producto
  • Cremallera en el cuello
  • Puños acanalados en el cuello, las mangas y el dobladillo
  • Bolsillos en las mangas con varios compartimentos, por ejemplo, para espigas y linterna de bolsillo

Característica:

  • Ajuste MODERNO
  • Cremallera en el cuello
  • Puños elásticos en el cuello, el borde inferior y las muñecas
  • Tirantes con cierre de por adherencia
  • Tela de sarga en partes del producto
  • Bolsillos en las mangas de varios compartimentos z
  • An
  • Para espigas y linterna de bolsillo
  • Composición del tejido: 50% lana/50% acrílico
  • Gramaje del material / densidad del tejido: 240 g/m² (12 GG)
  • Tejido de punto.
  • Circunferencia del pecho: 100 cm / 39,5 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Ropa suave, máx. 30° C.
  • No cloro
  • Acostado en seco
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra