Chaleco térmico ADVANCED, Unisex, Negro/Antracita oscuro, Tamaño XL

Número de artículo: 17165-318-0918 XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 17165-318-0918 XL
EAN / GTIN 5711074603725
Número del fabricante 17165-318-0918 XL
Número L L01190 5811
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • El aislamiento CLIMASCOT®, único en su género, calienta eficazmente, es ligero, suave y se puede comprimir a un volumen pequeño.
  • Gracias a la baja masa de relleno y la composición especial del forro, el producto se puede usar de manera óptima como una capa intermedia aislante de la ropa
  • Repelente del agua
  • El material elástico en los laterales ofrece una mayor libertad de movimiento
  • y mejora la visibilidad en el entorno con la ayuda de los efectos reflejos

Característica:

  • Bicolor
  • Repelente del agua
  • Con CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Cuello alzado
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillo en el pecho con cremallera
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Bolsillos interiores
  • Puños elásticos
  • Tejido elástico en los laterales
  • Cordón elástico en el borde inferior, ajustable
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 240 g/m²
  • Tejido acolchado por metro.
  • Circunferencia del pecho: 112 cm / 44 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra