Chaleco térmico ADVANCED, Unisex, Negro/Antracita oscuro, Talla M

Número de artículo: 17165-318-0918 M
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
Número de artículo 17165-318-0918 M
EAN / GTIN 5711074603664
Número del fabricante 17165-318-0918 M
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • El aislamiento CLIMASCOT®, único en su género, calienta eficazmente, es ligero, suave y se puede comprimir a un volumen pequeño.
  • Gracias a la baja masa de relleno y la composición especial del forro, el producto se puede usar de manera óptima como una capa intermedia aislante de la ropa
  • Repelente del agua
  • El material elástico en los laterales ofrece una mayor libertad de movimiento
  • y mejora la visibilidad en el entorno con la ayuda de los efectos reflejos

Característica:

  • Bicolor
  • Repelente del agua
  • Con CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Cuello alzado
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillo en el pecho con cremallera
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Bolsillos interiores
  • Puños elásticos
  • Tejido elástico en los laterales
  • Cordón elástico en el borde inferior, ajustable
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 240 g/m²
  • Tejido acolchado por metro.
  • Circunferencia del pecho: 100 cm / 39,5 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal