{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Longitud L | 450 mm | |
| Dientes por pulgada | 10 | |
| Material de corte | Bimetal | |
| Dentado | normal | |
| Anchura | 38 mm | |
| Espesor | 2 mm | |
| ⌀ agujero de sujeción | 8,5 mm | |
| Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica |
| Número de artículo | 171250 450/10 | |
| EAN / GTIN | 7311518322700 | |
| Número del fabricante | 3809-450-38-2.00-10-KA | |
| Fabricante/responsable | SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com |