Descripción:
Cilindros estándar SAI, ISO 15552, doble efecto, imán, Ø del pistón 32, carrera 200, conexión G 1/8, 1, 5-10 bar, -20 °C a 70 °C. Estos cilindros se utilizan preferentemente para una gran variedad de aplicaciones debido a su diseño robusto y su excelente relación calidad-precio. En su versión estándar, este cilindro es de doble efecto y está equipado con un pistón magnético y amortiguación ajustable. Los interruptores magnéticos se fijan en ranuras en T, que están situadas en los dos lados de la carcasa. Adecuado para aire comprimido filtrado y sin lubricar o lubricado. Si se utiliza aire comprimido lubricado, asegúrese de que la lubricación sea continua.
Característica:
- Carrera: 200 mm
- Norma: según ISO 15552
- Tubo: Perfil tubular de aluminio con ranuras en T integradas
- Serie: Serie SAI
- pistón: Aluminio
- Imán: con imán
- Amortiguación: con amortiguación regulable
- Función: doble efecto
- Ø de pistón: 32 mm
- Conexión: G 1/8
- pistón: Acero, cromado duro
- material de sellado: NBR (juntas tóricas)
- Junta de pistón: TPU (poliuretano termoplástico)
- Diámetro del vástago del pistón: 12 mm
- Pistón AG: M10x1,25
- Presión de trabajo máx.: 10 bar
- Presión de trabajo mín.: 1,5 bar
- Rosca del vástago del pistón: Rosca exterior en el vástago del pistón
- Junta del vástago del pistón: TPU (poliuretano termoplástico)
- Rango de temperatura máx.: 70 °C
- Rango de temperatura mín.: -20 °C