Cabezal de taladrado y fresado radial, retraído, EWS - Varia V5

Número de artículo: 170384
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
Número de artículo 170384
EAN / GTIN 4069739247694
Número del fabricante 80.60V5KRLB45L
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, VDI60, alojamiento radial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 80.60V5KRLB45L
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 104
  • Máx. Par de giro (TQX): 160 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 3000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 173 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 120 mm
  • Tamaño del mango: VDI60
  • Tamaño de interfaz: EWS Varia V5
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: Acoplamiento de garras