Mono de invierno HARDWEAR, Unisex, Negro/Amarillo de alta visibilidad, Tamaño S

Número de artículo: 17019-231-0917 S
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
Número de artículo 17019-231-0917 S
EAN / GTIN 5711074548378
Número del fabricante 17019-231-0917 S
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Transpirable, estanca al agua y al viento, con costuras pegadas.
  • Cremallera extralarga con banda de protección contra los elementos en los dobladillos exteriores de las piernas, para un uso fácil con las botas
  • Los bolsillos para las rodillas son ajustables en altura, por lo que la protección de la rodilla se coloca de forma óptima en las rodillas
  • El protector de nieve en el interior de la pierna mantiene la nieve y la suciedad fuera
  • Las mangas con forma ofrecen una gran libertad de movimiento
  • Mangas con protector contra el viento hechas de COOLMAX® PARA TODA LA TEMPORADA - ajustable en longitud y con agujero para el pulgar

Característica:

  • Bicolor
  • Transpirable, resistente al viento y al agua
  • Las costuras están pegadas
  • La capucha es desmontable, forrada y equipada con cordones elásticos ajustables
  • Estabilización ajustable en ambos lados del capó
  • Forro acolchado
  • Cuello chimenea con cinturilla acanalada en el interior
  • Aberturas de ventilación con cremallera debajo de los brazos
  • Cierre de cremallera, banda de protección contra los elementos y botones a presión ocultos
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • Mangas con protector contra el viento hechas de COOLMAX® PARA TODA LA TEMPORADA - ajustable en longitud y con agujero para el pulgar
  • Puños con broches
  • Bolsillos en el pecho con cierre con cremallera
  • Anillo D.
  • Bolsillos traseros con solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsillo en el muslo con bolsillo para teléfono celular, solapa y botones a presión ocultos
  • Cremallera con banda de protección contra los elementos en los dobladillos exteriores de las piernas
  • Bolsillos para la rodilla, altura ajustable y con solapa y abertura desde arriba
  • Protector de nieve en el interior de las piernas
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 210 g/m²
  • Antidesgarro. Columna de agua > 10.000 mm según EN ISO 811.
  • Circunferencia del pecho: 92 cm / 36 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal