Chaqueta térmica ADVANCED, Unisex, negro, Talla L

Número de artículo: 17015-318-09 L
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
Número de artículo 17015-318-09 L
EAN / GTIN 5711074553334
Número del fabricante 17015-318-09 L
Número L L01190 7111
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • El aislamiento CLIMASCOT®, único en su género, calienta eficazmente, es ligero, suave y se puede comprimir a un volumen pequeño.
  • Repelente del agua
  • cuello con puños acanalados
  • El bolsillo en el pecho es adecuado para una impresión de logotipo
  • dentro de los bolsillos

Característica:

  • Repelente del agua
  • Con CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Cierre largo con cremallera multicolor
  • Puños elásticos en el cuello
  • Bolsillo en el pecho con cremallera
  • Bolsillos delanteros con botones a presión
  • Bolsillos interiores
  • Puños acanalados en el borde inferior y en las muñecas
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 260 g/m²
  • Tejido acolchado por metro. Puede encogerse hasta un 3%.
  • Circunferencia del pecho: 104 cm / 41 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal