Chaqueta Hard Shell ADVANCED, Unisex, Blanco/Antracita oscuro, Tamaño 2XL

Número de artículo: 17001-411-0618 2XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 17001-411-0618 2XL
EAN / GTIN 5711074600236
Número del fabricante 17001-411-0618 2XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • El tejido elástico es elástico en todas las direcciones y ofrece una libertad de movimiento insuperable donde nada aprieta o molesta
  • El tejido elástico multifuncional combina un peso bajo con una durabilidad muy alta y también es impermeable
  • Transpirable, estanca al agua y al viento, con costuras pegadas.
  • Mejora de la visibilidad del medio ambiente con la ayuda de los efectos reflejos
  • Certificado según EN 343 - protección contra la lluvia

Característica:

  • Bicolor
  • Tejido elástico definitivo con bajo peso y alta durabilidad
  • Transpirable, resistente al viento y al agua
  • Las costuras están pegadas
  • Cierre con cremallera impermeable y tira de protección interna contra los elementos
  • La capucha es desmontable, forrada y equipada con cordones elásticos ajustables
  • Cuello alto con cordones elásticos ajustables
  • Bolsillo interior con cremallera
  • Bolsillos en el pecho con cierre con cremallera
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • La espalda se extiende
  • Cordón elástico en el borde inferior, ajustable
  • Puños acanalados (cubiertos bajo la banda de protección contra los elementos) en las muñecas
  • Orificios para los pulgares en la muñeca
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 87% poliamida/13% elastano
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 200 g/m²
  • ELASTICIDAD DEFINITIVA. Sarga.
  • Circunferencia del pecho: 116 cm / 45,5 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ES 343 3/3

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra