Descripción:
iBird Pro (GoldEdition)El atornillador a batería conectado en red se conecta a través de WiFi o Bluetooth con smartphones y tablets mediante la aplicación.
Industria 4.0 con el iBird Pro La Industria 4.0, también conocida como M2M o Internet de las Cosas, se refiere a los sistemas inteligentes y conectados digitalmente en la industria manufacturera. El objetivo es una producción lo más autoorganizada posible.
El iBird Pro es un colocador de remaches a batería conectado a smartphones y tablets a través de WiFi o Bluetooth mediante una aplicación gratuita. La conexión en red ofrece numerosos valores añadidos, como el control de los procesos de remachado, la seguridad de procesamiento, las indicaciones de estado y de servicio, así como el acceso rápido y sencillo a las instrucciones de funcionamiento, mantenimiento y reparación; y, en última instancia, la optimización de la cadena de valor añadido.
Ventajas:- Para smartphone, tableta
- Sencillísimo acoplamiento del dispositivo con la aplicación mediante código QR
- Datos disponibles en todo momento y en cualquier lugar
- Anillo andon para visualizar los procesos de remachado
- Conexión opcional con tres dispositivos móviles al mismo tiempo
- Asistente de proceso de colocación disponible opcionalmente como software premium
Datos técnicos:- Conexión inalámbrica WiFi 2,4/5,0 GHz y Bluetooth (LE)
- Sensor de vuelco conectable a través de la aplicación; cuando se utiliza, el dispositivo solo se libera para el siguiente proceso de remachado si se ha realizado el movimiento de vuelco para desechar el mandril del remache
- Anillo andon: Anillo de señalización para visualizar el proceso de remachado, el color se puede ajustar individualmente a través de la aplicación
Característica:
- Fuerza de remachado: 20000 N
- Peso con batería: 2,2 kg
- Tensión de la batería: 18 V
- Carrera de aparato: 25 mm
- Tipo de aparato (RAEE): Pequeños aparatos para uso exclusivo en hogares distintos de los particulares.
- Longitud: 330 mm
- Altura: 150 mm